Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-SS-1/300/SET/OO-W Hj.beskyttelse HXD=100 x 300mm - 119186

KopierKopier
xEnergy - BPZ-SS-1/300/SET/OO-W Hj.beskyttelse HXD=100 x 300mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

  • Maks belastning - 250 kg

  • Bredde - 28 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081173235

Elnummer

2460718

Leverandørens varenummer

119186

Typebeskrivelse

2460718

Modell / utførelse:

Sokkelfram-/-bakside

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Maks belastning:

250 kg

Bredde:

28 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

282,5 mm

Bredde for skapinnbygging:

28 mm

Dybde for skapinnbygging:

300 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Hjørnebeskyttelse for base, HXD=100 x 300 mm, åpen - åpen, hvit

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien