xEnergy - BPZ-SS-2/249 Hj.beskyttelse HXD=200x249mm - 119172

KopierKopier
xEnergy - BPZ-SS-2/249 Hj.beskyttelse HXD=200x249mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 250 kg

  • Bredde - 28 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081173099

Elnummer

2460704

Leverandørens varenummer

119172

Typebeskrivelse

2460704

Modell / utførelse:

Sokkelfram-/-bakside

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Maks belastning:

250 kg

Bredde:

28 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

244,25 mm

Bredde for skapinnbygging:

28 mm

Dybde for skapinnbygging:

249 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Hjørne beskyttelse for base, HXD=200 x 249 mm, (2deler)