xEnergy - BPZ-SS-2/249-W Hj.beskyttelse HXD=200x249mm - 119176
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Maks belastning - 250 kg
Bredde - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081173136
Elnummer
2460708
Leverandørens varenummer
119176
Typebeskrivelse
2460708
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Maks belastning:
250 kg
Bredde:
28 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
244,25 mm
Bredde for skapinnbygging:
28 mm
Dybde for skapinnbygging:
249 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


