xEnergy - BPZ-SS-2/320-W Hj.beskyttelse HXD=200x320mm - 112351
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, sidesett
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Maks belastning - 250 kg
Bredde - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081119110
Elnummer
2459840
Leverandørens varenummer
112351
Typebeskrivelse
2459840
Modell / utførelse:
Sokkel, sidesett
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Maks belastning:
250 kg
Bredde:
28 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
316 mm
Bredde for skapinnbygging:
28 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


