xEnergy - BPZ-SS Låse Kit - 116652
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 10,4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081163977
Elnummer
2460505
Leverandørens varenummer
116652
Typebeskrivelse
BPZ-SS
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
10,4 mm
Høyde:
74,7 mm
Dybde:
0,8 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0


