xEnergy - BPZ-TP300-800 - 155412
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Betjeningspanel
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 750 mm
Høyde - 300 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081521227
Elnummer
2455486
Leverandørens varenummer
155412
Typebeskrivelse
BPZ-TP300-800
Modell / utførelse:
Betjeningspanel
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
750 mm
Høyde:
300 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
52 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


