xEnergy - BPZ-TSB-1000 Skinne terminalstøtte B=1000mm - 106450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblinger - 0
Materiale - Stål
Kontaktskinnens overflate - Galvanisert
Monteringsmetode - Direktemontering
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081062201
Elnummer
2459362
Leverandørens varenummer
106450
Typebeskrivelse
2459362
Antall tilkoblinger:
0
Materiale:
Stål
Kontaktskinnens overflate:
Galvanisert
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning:
Andre
Merkestrøm:
0 A
Skinne lengde:
0 mm
Skinnebredde:
60 mm
Skinnetykkelse:
1,5 mm
Avstand til montasjeplate:
50 mm
Horisontal montering:
Ja
Montasjetype, vertikal:
nei
Isolert montering:
nei
Maks. Feste dreiemoment:
0 Nm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


