xEnergy - BPZ-TSB-600/2KL29 Jordskinne KL30 - 187873
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 30 mm
Bredde - 520 mm
Maks merkestrøm - 63 A
Antall poler - 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 1,5...35 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015081855582
Elnummer
2456450
Leverandørens varenummer
187873
Typebeskrivelse
BPZ-TSB-600/2KL29
Høyde:
30 mm
Bredde:
520 mm
Maks merkestrøm:
63 A
Antall poler:
1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
1,5...35 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
1,5...35 mm²
Antall klemmer pr. pol:
54
Med PE-skinne:
Ja
Med N-skinne:
nei
Dybde:
60 mm


