xEnergy - BPZ-USF-17 Separasjonsramme UP-3S H= 17 - 119305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1760 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 77 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081174423
Elnummer
2460831
Leverandørens varenummer
119305
Typebeskrivelse
2460831
Modell / utførelse:
Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1760 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
77 mm
Høyde:
1650 mm
Dybde:
58,5 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


