xEnergy - BPZ-WB3S-1000/12/1 Veggboks HxBxD=1260x1000x180mm - 111115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1260 mm
Dybde for skapinnbygging - 180 mm
Bredde - 1035 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081106769
Elnummer
2459567
Leverandørens varenummer
111115
Typebeskrivelse
2459567
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1260 mm
Dybde for skapinnbygging:
180 mm
Bredde:
1035 mm
Høyde:
1260 mm
Dybde:
187 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0


