xEnergy - BPZ-WB3S-1000/15/1 Veggboks HxBxD=1560x1000x180mm - 111116
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1560 mm
Dybde for skapinnbygging - 180 mm
Bredde - 1035 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081106776
Elnummer
2459568
Leverandørens varenummer
111116
Typebeskrivelse
2459568
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1560 mm
Dybde for skapinnbygging:
180 mm
Bredde:
1035 mm
Høyde:
1560 mm
Dybde:
187 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


