xEnergy - BPZ-WB3S-1000/20/2 Veggboks HxBxD=2060x1000x240mm - 111144

KopierKopier
xEnergy - BPZ-WB3S-1000/20/2 Veggboks HxBxD=2060x1000x240mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 2060 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 240 mm

  • Bredde - 1035 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081107056

Elnummer

2459596

Leverandørens varenummer

111144

Typebeskrivelse

2459596

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

2060 mm

Dybde for skapinnbygging:

240 mm

Bredde:

1035 mm

Høyde:

2060 mm

Dybde:

247 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Veggboks for 3-trinns system HxBxD=2060x1000x240mm