xEnergy - BPZ-WB3S-1200/15/2 Veggboks HxBxD=1560x1200x240mm - 111146
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1560 mm
Dybde for skapinnbygging - 240 mm
Bredde - 1235 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081107070
Elnummer
2459598
Leverandørens varenummer
111146
Typebeskrivelse
2459598
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1560 mm
Dybde for skapinnbygging:
240 mm
Bredde:
1235 mm
Høyde:
1560 mm
Dybde:
247 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0


