xEnergy - BPZ-WB3S-400/4/1 Veggboks HxBxD=460x400x180mm - 111097
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 460 mm
Dybde for skapinnbygging - 180 mm
Bredde - 435 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081106585
Elnummer
2459549
Leverandørens varenummer
111097
Typebeskrivelse
2459549
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
460 mm
Dybde for skapinnbygging:
180 mm
Bredde:
435 mm
Høyde:
460 mm
Dybde:
187 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0


