xEnergy - BPZ-WB3S-600/12/1 Veggboks HxBxD=1260x600x180mm - 111104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1260 mm
Dybde for skapinnbygging - 180 mm
Bredde - 635 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081106653
Elnummer
2459556
Leverandørens varenummer
111104
Typebeskrivelse
2459556
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1260 mm
Dybde for skapinnbygging:
180 mm
Bredde:
635 mm
Høyde:
1260 mm
Dybde:
187 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0


