xEnergy - BPZ-WB3S-600/20/2 Veggboks HxBxD=2060x600x240mm - 111133

KopierKopier
xEnergy - BPZ-WB3S-600/20/2 Veggboks HxBxD=2060x600x240mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 2060 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 240 mm

  • Bredde - 635 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081106943

Elnummer

2459585

Leverandørens varenummer

111133

Typebeskrivelse

2459585

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

2060 mm

Dybde for skapinnbygging:

240 mm

Bredde:

635 mm

Høyde:

2060 mm

Dybde:

247 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Veggboks for 3-trinns system HxBxD=2060x600x240mm