xEnergy - BPZ-WB3S-600/4/2 Veggboks HxBxD=460x600x240mm - 111127
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 460 mm
Dybde for skapinnbygging - 240 mm
Bredde - 635 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081106882
Elnummer
2459579
Leverandørens varenummer
111127
Typebeskrivelse
2459579
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
460 mm
Dybde for skapinnbygging:
240 mm
Bredde:
635 mm
Høyde:
460 mm
Dybde:
247 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Veggboks for 3-trinns system HxBxD=460x600x240mm


