xEnergy - BPZ-WB3S-800/12/2 Veggboks HxBxD=1260x800x240mm - 111136
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1260 mm
Dybde for skapinnbygging - 240 mm
Bredde - 835 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081106974
Elnummer
2459588
Leverandørens varenummer
111136
Typebeskrivelse
2459588
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1260 mm
Dybde for skapinnbygging:
240 mm
Bredde:
835 mm
Høyde:
1260 mm
Dybde:
247 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0


