xEnergy - BPZ-WB3S-800/7/2 Veggboks HxBxD=760x800x240mm - 111134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 760 mm
Dybde for skapinnbygging - 240 mm
Bredde - 835 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081106950
Elnummer
2459586
Leverandørens varenummer
111134
Typebeskrivelse
2459586
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
760 mm
Dybde for skapinnbygging:
240 mm
Bredde:
835 mm
Høyde:
760 mm
Dybde:
247 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0


