Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-XNH00X-4/1-600-MV NH bryterenhet 160A - 184549

KopierKopier
xEnergy - BPZ-XNH00X-4/1-600-MV NH bryterenhet 160A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Antall NH-sikringsunderdeler - 4

  • Linsemontering - 4

  • Merkestrøm - 160 A

  • DIN-størrelse - NH00

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081785889

Elnummer

2456352

Leverandørens varenummer

184549

Typebeskrivelse

BPZ-XNH00X-4/1-600-MV

Antall poler:

3

Antall NH-sikringsunderdeler:

4

Linsemontering:

4

Merkestrøm:

160 A

DIN-størrelse:

NH00

Medkoblende nulleder:

Ja

Monteringsmetode:

Monteringsplate

Med avdekning:

Ja

Høyde:

305 mm

Bredde:

525 mm

Dybde:

125 mm

NH skillebrytere monteringsenhet 160A bestående av montasjeplate og frontplate