Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-XNH00X-6/1-800-MV NH bryterenhet 160A - 184550

KopierKopier
xEnergy - BPZ-XNH00X-6/1-800-MV NH bryterenhet 160A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Antall NH-sikringsunderdeler - 6

  • Linsemontering - 6

  • Merkestrøm - 160 A

  • DIN-størrelse - NH00

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081785896

Elnummer

2456353

Leverandørens varenummer

184550

Typebeskrivelse

BPZ-XNH00X-6/1-800-MV

Antall poler:

3

Antall NH-sikringsunderdeler:

6

Linsemontering:

6

Merkestrøm:

160 A

DIN-størrelse:

NH00

Medkoblende nulleder:

Ja

Monteringsmetode:

Monteringsplate

Med avdekning:

Ja

Høyde:

305 mm

Bredde:

725 mm

Dybde:

125 mm

NH skillebrytere monteringsenhet 160A bestående av montasjeplate og frontplate