xEnergy - BPZ-XNH00X-6/1-800-MV-W NH bryterenhet 160A - 184561
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Antall NH-sikringsunderdeler - 6
Linsemontering - 6
Merkestrøm - 160 A
DIN-størrelse - NH00
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081786008
Elnummer
2456364
Leverandørens varenummer
184561
Typebeskrivelse
BPZ-XNH00X-6/1-800-MV-W
Antall poler:
3
Antall NH-sikringsunderdeler:
6
Linsemontering:
6
Merkestrøm:
160 A
DIN-størrelse:
NH00
Medkoblende nulleder:
Ja
Monteringsmetode:
Monteringsplate
Med avdekning:
Ja
Høyde:
305 mm
Bredde:
725 mm
Dybde:
125 mm


