xEnergy - BPZ-XNH1-1/0-400-MV-W NH bryterenhet 250A - 184562
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Antall NH-sikringsunderdeler - 1
Linsemontering - 1
Merkestrøm - 250 A
DIN-størrelse - NH1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081786015
Elnummer
2456365
Leverandørens varenummer
184562
Typebeskrivelse
BPZ-XNH1-1/0-400-MV-W
Antall poler:
3
Antall NH-sikringsunderdeler:
1
Linsemontering:
1
Merkestrøm:
250 A
DIN-størrelse:
NH1
Medkoblende nulleder:
nei
Monteringsmetode:
Monteringsplate
Med avdekning:
Ja
Høyde:
455 mm
Bredde:
325 mm
Dybde:
100 mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


