xEnergy - BPZ-XNH1X-2/1-600-MV-W NH bryterenhet 250A - 184563
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Antall NH-sikringsunderdeler - 2
Linsemontering - 2
Merkestrøm - 250 A
DIN-størrelse - NH1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081786022
Elnummer
2456366
Leverandørens varenummer
184563
Typebeskrivelse
BPZ-XNH1X-2/1-600-MV-W
Antall poler:
3
Antall NH-sikringsunderdeler:
2
Linsemontering:
2
Merkestrøm:
250 A
DIN-størrelse:
NH1
Medkoblende nulleder:
Ja
Monteringsmetode:
Monteringsplate
Med avdekning:
Ja
Høyde:
455 mm
Bredde:
525 mm
Dybde:
100 mm


