xEnergy - BPZ-XNH1X-3/1-800-MV NH bryterenhet 250A - 184553
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Antall NH-sikringsunderdeler - 3
Linsemontering - 3
Merkestrøm - 250 A
DIN-størrelse - NH1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081785926
Elnummer
2456356
Leverandørens varenummer
184553
Typebeskrivelse
BPZ-XNH1X-3/1-800-MV
Antall poler:
3
Antall NH-sikringsunderdeler:
3
Linsemontering:
3
Merkestrøm:
250 A
DIN-størrelse:
NH1
Medkoblende nulleder:
Ja
Monteringsmetode:
Monteringsplate
Med avdekning:
Ja
Høyde:
455 mm
Bredde:
725 mm
Dybde:
100 mm


