Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-XNH1X-3/1-800-MV-W NH bryterenhet 250A - 184564

KopierKopier
xEnergy - BPZ-XNH1X-3/1-800-MV-W NH bryterenhet 250A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Antall NH-sikringsunderdeler - 3

  • Linsemontering - 3

  • Merkestrøm - 250 A

  • DIN-størrelse - NH1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081786039

Elnummer

2456367

Leverandørens varenummer

184564

Typebeskrivelse

BPZ-XNH1X-3/1-800-MV-W

Antall poler:

3

Antall NH-sikringsunderdeler:

3

Linsemontering:

3

Merkestrøm:

250 A

DIN-størrelse:

NH1

Medkoblende nulleder:

Ja

Monteringsmetode:

Monteringsplate

Med avdekning:

Ja

Høyde:

455 mm

Bredde:

725 mm

Dybde:

100 mm

NH skillebrytere monteringsenhet 250A bestående av montasjeplate og frontplate