xEnergy - BPZ-XNH2-1/X-400-MV-W NH bryterenhet 400A - 184565
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Antall NH-sikringsunderdeler - 1
Linsemontering - 1
Merkestrøm - 400 A
DIN-størrelse - NH2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081786046
Elnummer
2456368
Leverandørens varenummer
184565
Typebeskrivelse
BPZ-XNH2-1/X-400-MV-W
Antall poler:
3
Antall NH-sikringsunderdeler:
1
Linsemontering:
1
Merkestrøm:
400 A
DIN-størrelse:
NH2
Medkoblende nulleder:
nei
Monteringsmetode:
Monteringsplate
Med avdekning:
Ja
Høyde:
455 mm
Bredde:
325 mm
Dybde:
80 mm


