xEnergy - BPZ-XNH2X-3/X-800-MV NH bryterenhet 400A - 184556
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Antall NH-sikringsunderdeler - 3
Linsemontering - 3
Merkestrøm - 400 A
DIN-størrelse - NH2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081785957
Elnummer
2456359
Leverandørens varenummer
184556
Typebeskrivelse
BPZ-XNH2X-3/X-800-MV
Antall poler:
3
Antall NH-sikringsunderdeler:
3
Linsemontering:
3
Merkestrøm:
400 A
DIN-størrelse:
NH2
Medkoblende nulleder:
nei
Monteringsmetode:
Monteringsplate
Med avdekning:
Ja
Høyde:
455 mm
Bredde:
725 mm
Dybde:
80 mm


