Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-XNH2X-3/X-800-MV-W NH skillebrytere enhet 400A - 184519

KopierKopier
xEnergy - BPZ-XNH2X-3/X-800-MV-W NH skillebrytere enhet 400A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Antall NH-sikringsunderdeler - 3

  • Linsemontering - 3

  • Merkestrøm - 400 A

  • DIN-størrelse - NH2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081785582

Elnummer

2456345

Leverandørens varenummer

184519

Typebeskrivelse

BPZ-XNH2X-3/X-800-MV-W

Antall poler:

3

Antall NH-sikringsunderdeler:

3

Linsemontering:

3

Merkestrøm:

400 A

DIN-størrelse:

NH2

Medkoblende nulleder:

nei

Monteringsmetode:

Monteringsplate

Med avdekning:

Ja

Høyde:

455 mm

Bredde:

725 mm

Dybde:

80 mm

NH skillebrytere monteringsenhet 400A bestående av montasjeplate og frontplate