xEnergy - BPZ-XNH3-1/0-600-MV NH bryterenhet 630A - 184557

KopierKopier
xEnergy - BPZ-XNH3-1/0-600-MV NH bryterenhet 630A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Antall NH-sikringsunderdeler - 1

  • Linsemontering - 1

  • Merkestrøm - 630 A

  • DIN-størrelse - NH3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015081785964

Elnummer

2456360

Leverandørens varenummer

184557

Typebeskrivelse

BPZ-XNH3-1/0-600-MV

Antall poler:

3

Antall NH-sikringsunderdeler:

1

Linsemontering:

1

Merkestrøm:

630 A

DIN-størrelse:

NH3

Medkoblende nulleder:

nei

Monteringsmetode:

Monteringsplate

Med avdekning:

Ja

Høyde:

455 mm

Bredde:

525 mm

Dybde:

80 mm

NH skillebrytere monteringsenhet 630A bestående av montasjeplate og frontplate