xEnergy - BPZ-XNH3X-2/1-800-MV-W NH skillebrytere enhet 630A - 184521

KopierKopier
xEnergy - BPZ-XNH3X-2/1-800-MV-W NH skillebrytere enhet 630A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Antall NH-sikringsunderdeler - 2

  • Linsemontering - 2

  • Merkestrøm - 630 A

  • DIN-størrelse - NH3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015081785605

Elnummer

2456347

Leverandørens varenummer

184521

Typebeskrivelse

BPZ-XNH3X-2/1-800-MV-W

Antall poler:

3

Antall NH-sikringsunderdeler:

2

Linsemontering:

2

Merkestrøm:

630 A

DIN-størrelse:

NH3

Medkoblende nulleder:

Ja

Monteringsmetode:

Monteringsplate

Med avdekning:

Ja

Høyde:

455 mm

Bredde:

725 mm

Dybde:

80 mm

NH skillebrytere monteringsenhet 630A bestående av montasjeplate og frontplate