xEnergy - BS-6MF-WH DIN avdekning 6SU Hvit - 178976
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Bredde - 108 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 6
Høyde - 52 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081742936
Elnummer
2456339
Leverandørens varenummer
178976
Typebeskrivelse
BS-6MF-WH
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Bredde:
108 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Høyde:
52 mm
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
RAL-nummer:
9016
DIN avdekning 6SU Hvit, Finribbet
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


