Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

xEnergy - Bunnplate - 147490

KopierKopier
xEnergy - Bunnplate

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 0 kg

  • Bredde - 750 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081439522

Elnummer

2455311

Leverandørens varenummer

147490

Typebeskrivelse

2455311

Modell / utførelse:

Sokkelfram-/-bakside

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Maks belastning:

0 kg

Bredde:

750 mm

Høyde:

345 mm

Dybde:

30 mm

Bredde for skapinnbygging:

500 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Bunnplaten for transformator målerskap, H=350 mm til 500 mm bredde

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien