Utgått

xEnergy - Bunnplate - 147491

KopierKopier
xEnergy - Bunnplate

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 0 kg

  • Bredde - 750 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081439539

Elnummer

2455312

Leverandørens varenummer

147491

Typebeskrivelse

2455312

Modell / utførelse:

Sokkelfram-/-bakside

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Maks belastning:

0 kg

Bredde:

750 mm

Høyde:

395 mm

Dybde:

30 mm

Bredde for skapinnbygging:

500 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Bunnplaten for transformator målerskap, H=400 mm til 500 mm bredde