xEnergy - CU-BAR-500/T T-profil skinne 500mm²,fort.2 - 107166
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 1250 A
Modell / utførelse - Profil
Lengde - 2400 mm
Bredde - 40 mm
Høyde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SASY 60i
EAN/GTIN
4015081069293
Elnummer
2465008
Leverandørens varenummer
107166
Typebeskrivelse
2465008
Merkestrøm In:
1250 A
Modell / utførelse:
Profil
Lengde:
2400 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
30 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
SASY 60i - Samleskinnesystem 630A
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA


