Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - CU-BAR-720/T T-profil skinne 720mm²,fort.2 - 107167

KopierKopier
xEnergy - CU-BAR-720/T T-profil skinne 720mm²,fort.2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 1600 A

  • Modell / utførelse - Profil

  • Lengde - 2400 mm

  • Bredde - 40 mm

  • Høyde - 30 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081069309

Elnummer

2465009

Leverandørens varenummer

107167

Typebeskrivelse

2465009

Merkestrøm In:

1600 A

Modell / utførelse:

Profil

Lengde:

2400 mm

Bredde:

40 mm

Høyde:

30 mm

Fleksibel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

SASY 60i - Samleskinnesystem 630A
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA