Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - Din skinne 425mm Fast dybde - 193981

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bæreskinne

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 346 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

9010238043206

Elnummer

2414003

Leverandørens varenummer

193981

Typebeskrivelse

BPZ-DINR13S-400-B

Modell / utførelse:

Bæreskinne

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

346 mm

Høyde:

64 mm

Dybde:

116,7 mm

Maks belastning:

6 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

DIN-skinne (kort) med faste feste tårn, W=400mm. For montering sammen med vertikale kabel kanaler