xEnergy - Dør IP54 HxB=1030x770mm - 174344
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 766 mm
Høyde - 1027 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081708062
Elnummer
2455706
Leverandørens varenummer
174344
Typebeskrivelse
BPZ-DMS-800/10-P
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
766 mm
Høyde:
1027 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
18 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


