xEnergy - Dørhåndtak OLU xEnergy - 187866

KopierKopier
xEnergy - Dørhåndtak OLU xEnergy

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type håndtak - Svingarm

  • Vippe - nei

  • Låses med hengelås - nei

  • Stanglås (trepunktslåsing) - Ja

  • Lukke-variant - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081855513

Elnummer

2456443

Leverandørens varenummer

187866

Typebeskrivelse

BPZ-SH-L-3P/OLU

Type håndtak:

Svingarm

Vippe:

nei

Låses med hengelås:

nei

Stanglås (trepunktslåsing):

Ja

Lukke-variant:

Uten

Låsehandtak OLU 49mm 3-punktlås