xEnergy - DS-100100-CS Reservedør 1000x1000 - 140525

KopierKopier
xEnergy - DS-100100-CS Reservedør 1000x1000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 997,5 mm

  • Høyde - 998 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081373086

Elnummer

2466379

Leverandørens varenummer

140525

Typebeskrivelse

2466379

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

997,5 mm

Høyde:

998 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

1,5 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

reservedør til CS Vegg monterte apparatskap i stål IP66, Med montasjeplate. Pulverlakkert ståldør uten hengsler og lås.