xEnergy - DS-120100-CS Reservedør 1200x1000 - 140528
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 997,5 mm
Høyde - 1198 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081373116
Elnummer
2466382
Leverandørens varenummer
140528
Typebeskrivelse
2466382
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
997,5 mm
Høyde:
1198 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
1,5 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


