xEnergy - DS-12080-CS Reservedør 1200x800 - 140527
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 797,5 mm
Høyde - 998 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081373109
Elnummer
2466381
Leverandørens varenummer
140527
Typebeskrivelse
2466381
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
797,5 mm
Høyde:
998 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
1,5 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


