xEnergy - DS-4060-CS Reservedør 400x600 - 140511
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 597,5 mm
Høyde - 398 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081372942
Elnummer
2466365
Leverandørens varenummer
140511
Typebeskrivelse
2466365
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
597,5 mm
Høyde:
398 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
1,2 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


