xEnergy - DS-5050-CS Reservedør 500x500 - 140513
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 497,5 mm
Høyde - 498 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081372966
Elnummer
2466367
Leverandørens varenummer
140513
Typebeskrivelse
2466367
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
497,5 mm
Høyde:
498 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
1,2 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


