xEnergy - DS-6040-CS Reservedør 600x400 - 140514
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 397,5 mm
Høyde - 598 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081372973
Elnummer
2466368
Leverandørens varenummer
140514
Typebeskrivelse
2466368
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
397,5 mm
Høyde:
598 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
1,2 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


