Utgått

xEnergy - Dybde tilpassningssett 300mm - 143798

KopierKopier
xEnergy - Dybde tilpassningssett 300mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall høydeenheter - 0

  • Modell / utførelse - Metrisk

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 16 mm

  • Monteringsmetode - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081403523

Elnummer

2455236

Leverandørens varenummer

143798

Typebeskrivelse

XVTL-TE300

Antall høydeenheter:

0

Modell / utførelse:

Metrisk

Materiale:

Stål

Lengde:

16 mm

Monteringsmetode:

Skrufeste

Type overflate:

Galvanisert

Trinnløs montering:

nei

Profilhøyde montasjeskinne:

16 mm

Dybde tilpassningssett 300mm