xEnergy - EP HxBxD=2000x1100x400mm, IP55 - 158078

KopierKopier
xEnergy - EP HxBxD=2000x1100x400mm, IP55

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 1100 mm

  • Høyde - 2000 mm

  • Dybde - 400 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081546671

Elnummer

2455790

Leverandørens varenummer

158078

Typebeskrivelse

XVTL-MP/BX-11/4/20-EP

Bredde:

1100 mm

Høyde:

2000 mm

Dybde:

400 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Frittsående:

nei

Gulvstående veggmodell:

Ja

Veggmontering:

Ja

Hjørnemodell:

nei

Midlertidig montering:

nei

Kan kobles:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

Ja

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Antall dører:

2

Med gjennomsiktig dør:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

nei

Egnet for utendørs bruk:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

Ja

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Termisk spredning (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

551,101 W

Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:

5000 N

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

1000 N

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

4000 N

Distribusjon skap, EP, HxBxD=2000x1100x400mm, IP55