xEnergy - EP HxBxD=2000x1100x600mm, IP55 - 158080

KopierKopier
xEnergy - EP HxBxD=2000x1100x600mm, IP55

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 1100 mm

  • Høyde - 2000 mm

  • Dybde - 600 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015081546695

Elnummer

2455792

Leverandørens varenummer

158080

Typebeskrivelse

XVTL-MP/BX-11/6/20-EP

Bredde:

1100 mm

Høyde:

2000 mm

Dybde:

600 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Antall dører:

2

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Frittsående:

nei

Gulvstående veggmodell:

Ja

Veggmontering:

nei

Hjørnemodell:

nei

Midlertidig montering:

nei

Kan kobles:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

Ja

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

Ja

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

662,008 W

Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:

5000 N

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

1000 N

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

4000 N

Distribusjon skap, EP, HxBxD=2000x1100x600mm, IP55