Utgått

xEnergy - EWP skap for EP , IP54, Kl:II - 174678

KopierKopier
xEnergy - EWP skap for EP , IP54, Kl:II

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 550 mm

  • Høyde - 950 mm

  • Dybde - 225 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081711642

Elnummer

2455866

Leverandørens varenummer

174678

Typebeskrivelse

2455866

Bredde:

550 mm

Høyde:

950 mm

Dybde:

225 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

9016

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Kan kobles:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

Ja

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK09

EWP veggmontert skap for EP , IP54, Kl:II, RAL9016, HxBxD=950x550x225mm