xEnergy - F3A-4 Flens - Div.utslag - 81301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 140 mm
Høyde - 20 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080813019
Elnummer
2473238
Leverandørens varenummer
81301
Typebeskrivelse
F3A-4
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
140 mm
Høyde:
20 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
230 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Uten
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
16...32


